PANDUIT - PANPESC-H-EC ELECT SYM, SFTY FUNCTION ,.51,BL/YL,PK5 - PESC-H-EC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - Piktogramm
Farbe - gelb
Transparent - nein
Breite - 13 mm
Packung
10 ST
EAN
0074983648290
Artikelnummer
PANPESC-H-EC
Herstellernummer
PESC-H-EC
Hersteller
PAN
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
Piktogramm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Breite:
13 mm
Höhe:
13 mm
Electrical Symbol,Vinyl Cloth,'Safety Function',.51"x.51",68/cd,10 cds/pk, BL/YL


