Startseite

PANDUIT - PANPFFL6X04WH-CED CU,CABLE,CAT6A,23A,F/FTP,WH,500M - PFFL6X04WH-CED

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPFFL6X04WH-CED CU,CABLE,CAT6A,23A,F/FTP,WH,500M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Leiternennquerschnitt - 38.48 mm²

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 12 ST

EAN

0074983776924

Artikelnummer

PANPFFL6X04WH-CED

Herstellernummer

PFFL6X04WH-CED

Hersteller

PAN

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

6A (IEC)

Leiternennquerschnitt:

38.48 mm²

Mantel-Farbe:

weiß

Mantelmaterial:

Polyolefine

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Leiterdurchmesser:

7 mm

Kabel längswasserdicht:

ja

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

nein

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

ja

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Dca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s2

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d2

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a1

Außendurchmesser ca.:

7.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

56 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

28 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

28 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...75 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...75 °C

NVP-Wert:

72 %

Copper Cable, Category 6A, 4-Pair, 23 AWG, F/FTP, LSZH-1, Euroclass Dca-s2, d2, a1, White, Euro Pallet