Startseite

PANDUIT - PANPFL6X04WH-CEG CUCBL,CAT6A,4P,23AWG,F/UTP,LSZH,WH,305M - PFL6X04WH-CEG

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPFL6X04WH-CEG CUCBL,CAT6A,4P,23AWG,F/UTP,LSZH,WH,305M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - Folie

Packung

  • 18 ST

EAN

0074983332748

Artikelnummer

PANPFL6X04WH-CEG

Herstellernummer

PFL6X04WH-CEG

Hersteller

PAN

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

6A (IEC)

Mantel-Farbe:

weiß

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Dca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s2

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d2

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a1

Außendurchmesser ca.:

7.3 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...75 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...75 °C

NVP-Wert:

65 %

Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, F/UTP, LSZH, Euroclass Dca-s2, d2, a1, White, 1000ft/305m