Startseite

PANDUIT - PANPL3B5EH-C0 TRIPLELOOPTIE,EH,BL,PK100 - PL3B5EH-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPL3B5EH-C0 TRIPLELOOPTIE,EH,BL,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.7 mm

  • Bandlänge - 508 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.9 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983799268

Artikelnummer

PANPL3B5EH-C0

Herstellernummer

PL3B5EH-C0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

12.7 mm

Bandlänge:

508 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.9 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

556 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Triple Loop Tie, 20.0L (508mm), Extra-Heavy, Weather Resistant, Black