PANDUIT - PANPLB2S-M30 DBLLOOPTIE,STD,7.6IN,HS,BL,PK1000 - PLB2S-M30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 193 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.3 mm
Packung
1000 ST
EAN
0074983556946
Artikelnummer
PANPLB2S-M30
Herstellernummer
PLB2S-M30
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
193 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.3 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-60...115 °C
Montagetemperatur:
-20...115 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


