PANDUIT - PANPLB3S-C DBLLOOPTIE,STD,11.8IN,NYL,NAT,PK100 - PLB3S-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 300 mm
Ausführung - innenverzahnt
Banddicke - 1.3 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
EAN
0074983556809
Artikelnummer
PANPLB3S-C
Herstellernummer
PLB3S-C
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
300 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.3 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-60...85 °C
Montagetemperatur:
-20...0 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


