Startseite

PANDUIT - PANPLB4S-M30 DBLLOOPTIE,STD,14.8IN,HS,BL,PK1000 - PLB4S-M30

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLB4S-M30 DBLLOOPTIE,STD,14.8IN,HS,BL,PK1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 376 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.3 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983556915

Artikelnummer

PANPLB4S-M30

Herstellernummer

PLB4S-M30

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

376 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.3 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-60...115 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Double Loop Tie, 14.8L (376mm), Standard, Heat Stabilized, Black