Startseite

PANDUIT - PANPLB5EH-C0 DBLLOOPTIE,EH,19.2IN,WRNYL,BL,PK100 - PLB5EH-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLB5EH-C0 DBLLOOPTIE,EH,19.2IN,WRNYL,BL,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.7 mm

  • Bandlänge - 488 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.9 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983108640

Artikelnummer

PANPLB5EH-C0

Herstellernummer

PLB5EH-C0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

12.7 mm

Bandlänge:

488 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.9 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

556 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Double Loop Tie, 19.2L (488mm), Extra-Heavy, Weather Resistant Nylon, Black