PANDUIT - PANPLC2H-S25-L CLAMPTIE,LT-HVY,9IN,1/4,NAT,PK50 - PLC2H-S25-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 229 mm
Ausführung - innenverzahnt
Banddicke - 1.9 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
50 ST
EAN
0074983555871
Artikelnummer
PANPLC2H-S25-L
Herstellernummer
PLC2H-S25-L
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
229 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.9 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
534 N
Betriebstemperatur:
85...-60 °C
Montagetemperatur:
0...-20 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Schraubloch
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


