PANDUIT - PANPLC2S-S10-C CLAMPTIE,STD,7.9IN,10,NAT,PK100 - PLC2S-S10-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 201 mm
Ausführung - innenverzahnt
Banddicke - 1.2 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
EAN
0074983550982
Artikelnummer
PANPLC2S-S10-C
Herstellernummer
PLC2S-S10-C
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
201 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.2 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-60...85 °C
Montagetemperatur:
0...-20 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Schraubloch
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


