Startseite

PANDUIT - PANPLC4H-S25-L CLAMPTIE,LT-HVY,15.1IN,1/4,NAT,PK50 - PLC4H-S25-L

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLC4H-S25-L CLAMPTIE,LT-HVY,15.1IN,1/4,NAT,PK50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 384 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.9 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983551187

Artikelnummer

PANPLC4H-S25-L

Herstellernummer

PLC4H-S25-L

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

384 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.9 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

85...-60 °C

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Schraubloch

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Clamp Tie, 15.1L (384mm), 1/4 (M6) Screw, Light-Hvy, Nylon, Natural