Startseite

PANDUIT - PANPLF1M-C FASCETTA E TARGHETTA (7.9X19.1MM)109MM N - PLF1M-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLF1M-C FASCETTA E TARGHETTA (7.9X19.1MM)109MM N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 109 mm

  • Banddicke - 1.1 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983553099

Artikelnummer

PANPLF1M-C

Herstellernummer

PLF1M-C

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

109 mm

Banddicke:

1.1 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

vom Bündel abstehend

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

• Utilizzate per fissare e identificare i fasci allo stesso tempo• Possono essere contrassegnate con penne di marcatura o etichette stampabili da computer PANDUIT• Sono disponibili stampe personalizzate con testo, simboli o marchi mediante il servizio distampa a caldo personalizzato PANDUIT.