PANDUIT - PANPLF1MA-C FASCETTA E TARGHETTA (19.1 X 26.4MM)130M - PLF1MA-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 130 mm
Banddicke - 1.1 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
0074983553143
Artikelnummer
PANPLF1MA-C
Herstellernummer
PLF1MA-C
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
130 mm
Banddicke:
1.1 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Beschriftungsfläche:
vom Bündel abstehend
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


