Startseite

PANDUIT - PANPLF1MB-C MARKERTIE,FLAG,MIN,4.0IN,NAT,PK100 - PLF1MB-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLF1MB-C MARKERTIE,FLAG,MIN,4.0IN,NAT,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 101 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.1 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983271641

Artikelnummer

PANPLF1MB-C

Herstellernummer

PLF1MB-C

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

101 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.1 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

am Bündel anliegend

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Marker Tie, Flag, 4.0L (101mm), Miniature, Nylon, Natural