PANDUIT - PANPLL-2-Y2-10 LASER, COMP LABEL, POLYESTER, .375 W X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Breite - 9.652 mm
Höhe - 9.652 mm
Packung
10000 ST
EAN
0074983890606
Artikelnummer
PANPLL-2-Y2-10
Herstellernummer
PLL-2-Y2-10
Hersteller
PAN
Farbe:
weiß
Breite:
9.652 mm
Höhe:
9.652 mm
Laser, Comp Label, Polyester, .375"W x .375"H, White