PANDUIT - PANPLM1M-C FASCETTA E TARGHETTA (6.6 X 24.1MM)99MM - PLM1M-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 99 mm
Ausführung - innenverzahnt
Banddicke - 0.9 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
EAN
0074983553020
Artikelnummer
PANPLM1M-C
Herstellernummer
PLM1M-C
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
99 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
0.9 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
am Bündel anliegend
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


