PANDUIT - PANPLM2M-C MARKERTIE,WRAP,MIN,8IN,NAT,PK100 - PLM2M-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 203 mm
Ausführung - innenverzahnt
Banddicke - 0.9 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
EAN
0074983553044
Artikelnummer
PANPLM2M-C
Herstellernummer
PLM2M-C
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
203 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
0.9 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Beschriftungsfläche:
am Bündel anliegend
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


