Startseite

PANDUIT - PANPLM2S-C MARKERTIE,WRAP,STD,7.4IN,NAT,PK100 - PLM2S-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLM2S-C MARKERTIE,WRAP,STD,7.4IN,NAT,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.7 mm

  • Bandlänge - 188 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.3 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983553198

Artikelnummer

PANPLM2S-C

Herstellernummer

PLM2S-C

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.7 mm

Bandlänge:

188 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.3 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

am Bündel anliegend

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

• Utilizzate per fissare e identificare i fasci allo stesso tempo• Possono essere contrassegnate con penne di marcatura o etichette stampabili da computer PANDUIT• Sono disponibili stampe personalizzate con testo, simboli o marchi mediante il servizio distampa a caldo personalizzato PANDUIT.