Startseite

PANDUIT - PANPLM4S-C MARKERTIE,WRAP,STD,14.6IN,NAT,PK100 - PLM4S-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLM4S-C MARKERTIE,WRAP,STD,14.6IN,NAT,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.7 mm

  • Bandlänge - 371 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.3 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983553297

Artikelnummer

PANPLM4S-C

Herstellernummer

PLM4S-C

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.7 mm

Bandlänge:

371 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.3 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

am Bündel anliegend

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

ja

Marker Tie, Wrap, 14.6L (371mm), Standard, Nylon, Natural