PANDUIT - PANPLP1S-M0 PANTYPMTIE,WR NYL,STD,5,TS222,BLK,P1000 - PLP1S-M0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 135 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.3 mm
Packung
1000 ST
EAN
0074983558964
Artikelnummer
PANPLP1S-M0
Herstellernummer
PLP1S-M0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
135 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.3 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Steckanker/Stecknase
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


