Startseite

PANDUIT - PANPLT.7M-C CABLETIE,MIN,3.1IN,NAT,PK100 - PLT.7M-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT.7M-C CABLETIE,MIN,3.1IN,NAT,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bandlänge - 79 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 0.8 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983547715

Artikelnummer

PANPLT.7M-C

Herstellernummer

PLT.7M-C

Hersteller

PAN

Bandlänge:

79 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

0.8 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Cable Tie, 3.1L (79mm), Miniature, Nylon, Natural