Startseite

PANDUIT - PANPLT.7M-M0 CABLETIE,MIN,3.1IN,WR,BL,PK1000 - PLT.7M-M0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT.7M-M0 CABLETIE,MIN,3.1IN,WR,BL,PK1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.3 mm

  • Bandlänge - 79 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 0.8 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983526017

Artikelnummer

PANPLT.7M-M0

Herstellernummer

PLT.7M-M0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

2.3 mm

Bandlänge:

79 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

0.8 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

85...-60 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, 3.1L (79mm), Miniature, Weather Resistant, Black