PANDUIT - PANPLT1.5I-C30 CABLETIE,INTERM,5.6IN,HS,BL,PK100 - PLT1.5I-C30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 142 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.1 mm
Packung
100 ST
EAN
0074983547449
Artikelnummer
PANPLT1.5I-C30
Herstellernummer
PLT1.5I-C30
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
142 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.1 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
178 N
Betriebstemperatur:
-60...115 °C
Montagetemperatur:
-20...115 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
ja
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


