Startseite

PANDUIT - PANPLT1.5I-M FASCETTA INTERMEDIA NYLON6.6 142MM, NATU - PLT1.5I-M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT1.5I-M FASCETTA INTERMEDIA NYLON6.6 142MM, NATU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 99 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983540488

Artikelnummer

PANPLT1.5I-M

Herstellernummer

PLT1.5I-M

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

99 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Cable Tie, 5.6L (142mm), Intermediate, Nylon, Natural