Startseite

PANDUIT - PANPLT1.5I-M0 CABLETIE,INTERM,5.6IN,WR,BL,PK1000 - PLT1.5I-M0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT1.5I-M0 CABLETIE,INTERM,5.6IN,WR,BL,PK1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 142 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • UV-stabil nach ASTM D6779 - nein

  • Beschriftungsfläche - ohne

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983541454

Artikelnummer

PANPLT1.5I-M0

Herstellernummer

PLT1.5I-M0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

142 mm

Werkstoff:

Kunststoff

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Cable Tie, 5.6L (142mm), Intermediate, Weather Resistant, Black