PANDUIT - PANPLT1.5I-M5 CABLETIE,INT,5.6NYL,GR,PK1000 - PLT1.5I-M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 142 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - grün
Banddicke - 1.1 mm
Packung
1000 ST
EAN
0074983541485
Artikelnummer
PANPLT1.5I-M5
Herstellernummer
PLT1.5I-M5
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
142 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
grün
Banddicke:
1.1 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
178 N
Montagetemperatur:
-20...0 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


