Startseite

PANDUIT - PANPLT1.5I-M8 CABLETIE,INT,5.6IN,NYL,GY,PK1000 - PLT1.5I-M8

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT1.5I-M8 CABLETIE,INT,5.6IN,NYL,GY,PK1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 142 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - grau

  • Banddicke - 1.1 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983549443

Artikelnummer

PANPLT1.5I-M8

Herstellernummer

PLT1.5I-M8

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

142 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

grau

Banddicke:

1.1 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

178 N

Betriebstemperatur:

85...-60 °C

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, 5.6L (142mm), Intermediate, Nylon, Gray