Startseite

PANDUIT - PANPLT1.5M-C FASCETTA INTERMEDIA NYLON6.6 142MM, NATU - PLT1.5M-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT1.5M-C FASCETTA INTERMEDIA NYLON6.6 142MM, NATU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 142 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.1 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983540150

Artikelnummer

PANPLT1.5M-C

Herstellernummer

PLT1.5M-C

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

142 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.1 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

Per interni• Le versatili fascette possono essere utilizzate in numerose applicazioni• Struttura in pezzo unico per prestazioni ed affidabilità uniformi• Forza di filettatura più bassa di qualsiasi fascetta in pezzo unico del settore• Numerosi materiali e colori per applicazioni specifiche• Le sezioni trasversali da miniaturizzate a standard presentano una punta curvata per filettare e maneggiare più facilmente