Startseite

PANDUIT - PANPLT1.5M-C0 CABLETIE,MIN,5.6IN,WR BL,PK100

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT1.5M-C0 CABLETIE,MIN,5.6IN,WR BL,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 142 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983540587

Artikelnummer

PANPLT1.5M-C0

Herstellernummer

PLT1.5M-C0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

142 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.1 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, 5.6L (142mm), Miniature, Weather Resistant, Black