Startseite

PANDUIT - PANPLT1.5M-M FASCETTA MINIATURIZZATA NYLON6.6 142MM,N - PLT1.5M-M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT1.5M-M FASCETTA MINIATURIZZATA NYLON6.6 142MM,N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 142 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.1 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983540112

Artikelnummer

PANPLT1.5M-M

Herstellernummer

PLT1.5M-M

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

142 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.1 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

0...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Cable Tie, 5.6L (142mm), Miniature, Nylon, Natural