Startseite

PANDUIT - PANPLT1.5S-C CABLETIE,STD,6.2IN,NAT,PK100 - PLT1.5S-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT1.5S-C CABLETIE,STD,6.2IN,NAT,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 160 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.3 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983540167

Artikelnummer

PANPLT1.5S-C

Herstellernummer

PLT1.5S-C

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

160 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.3 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Cable Tie, 6.2L (157mm), Standard, Nylon, Natural