PANDUIT - PANPLT13H-C0 CABLETIE,H,43.3IN,WR BL,PK100 - PLT13H-C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 8.9 mm
Bandlänge - 1100 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 2 mm
Packung
100 ST
EAN
0074983541942
Artikelnummer
PANPLT13H-C0
Herstellernummer
PLT13H-C0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
8.9 mm
Bandlänge:
1100 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
2 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
778 N
Betriebstemperatur:
85...-60 °C
Montagetemperatur:
0...-20 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein


