Startseite

PANDUIT - PANPLT13H-Q CABLETIE,H,43.3IN,NAT,PK25 - PLT13H-Q

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT13H-Q CABLETIE,H,43.3IN,NAT,PK25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 8.9 mm

  • Bandlänge - 1100 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 2 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 25 ST

EAN

0074983541904

Artikelnummer

PANPLT13H-Q

Herstellernummer

PLT13H-Q

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

8.9 mm

Bandlänge:

1100 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

2 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

778 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Cable Tie, 43.3L (1100mm), Heavy, Nylon, Natural