Startseite

PANDUIT - PANPLT1M-L2 CABLETIE,MIN,4.0IN,NYLON,RD,PK50 - PLT1M-L2

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT1M-L2 CABLETIE,MIN,4.0IN,NYLON,RD,PK50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 102 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - rot

  • Banddicke - 0.9 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983539635

Artikelnummer

PANPLT1M-L2

Herstellernummer

PLT1M-L2

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

102 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

rot

Banddicke:

0.9 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

85...-60 °C

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, 4.0"L (102mm), Miniature, Nylon, Red