PANDUIT - PANPLT1M-M FASCETTA MINIATURIZ. NYLON6.6 99MM, NATU - PLT1M-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 99 mm
Ausführung - innenverzahnt
Banddicke - 1.1 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
1000 ST
EAN
0074983540471
Artikelnummer
PANPLT1M-M
Herstellernummer
PLT1M-M
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
99 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.1 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein


