PANDUIT - PANPLT1S-C0 CABLETIE,STD,4.8IN,WR,BL,PK100 - PLT1S-C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bandlänge - 122 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.3 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
EAN
0074983540747
Artikelnummer
PANPLT1S-C0
Herstellernummer
PLT1S-C0
Hersteller
PAN
Bandlänge:
122 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.3 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
Cable Tie, 4.8L (122mm), Standard, Weather Resistant, Black


