Startseite

PANDUIT - PANPLT1S-M CABLETIE,STD,4.8IN,NYL,NAT,PK1000 - PLT1S-M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT1S-M CABLETIE,STD,4.8IN,NYL,NAT,PK1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bandlänge - 122 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.3 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983540099

Artikelnummer

PANPLT1S-M

Herstellernummer

PLT1S-M

Hersteller

PAN

Bandlänge:

122 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.3 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Cable Tie, 4.8L (122mm), Standard, Nylon, Natural