PANDUIT - PANPLT2.5I-C0 CABLETIE,INTERM,9.7IN,WR,BL,PK100 - PLT2.5I-C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bandlänge - 246 mm
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.3 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
0074983541515
Artikelnummer
PANPLT2.5I-C0
Herstellernummer
PLT2.5I-C0
Hersteller
PAN
Bandlänge:
246 mm
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.3 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
Cable Tie, 9.7L (246mm), Intermediate, Weather Resistant, Black


