Startseite

PANDUIT - PANPLT2I-C0 FASCETTA INTERMEDIA NYLON6.6 203MM, NERA - PLT2I-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT2I-C0 FASCETTA INTERMEDIA NYLON6.6 203MM, NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 203 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.1 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983540754

Artikelnummer

PANPLT2I-C0

Herstellernummer

PLT2I-C0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

203 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.1 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

178 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, 8.0L (203mm), Intermediate, Weather Resistant, Black