Startseite

PANDUIT - PANPLT2I-C186 FASCETTA METALDETECT. POLYPR.INTERMED. 2 - PLT2I-C186

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT2I-C186 FASCETTA METALDETECT. POLYPR.INTERMED. 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.4 mm

  • Bandlänge - 203 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - blau

  • Banddicke - 1.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983114542

Artikelnummer

PANPLT2I-C186

Herstellernummer

PLT2I-C186

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

3.4 mm

Bandlänge:

203 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

blau

Banddicke:

1.2 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

107 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Cable Tie, 8.0L (203mm), Intermediate, Metal Detectable Polypropylene, Dark Blue