Startseite

PANDUIT - PANPLT2I-C76 CABLETIE,INT,8IN,TEFZEL,AQ,PK100 - PLT2I-C76

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT2I-C76 CABLETIE,INT,8IN,TEFZEL,AQ,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bandlänge - 203 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - sonstige

  • Banddicke - 1.1 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983548156

Artikelnummer

PANPLT2I-C76

Herstellernummer

PLT2I-C76

Hersteller

PAN

Bandlänge:

203 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

sonstige

Banddicke:

1.1 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

133 N

Montagetemperatur:

0...-20 °C

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, 8.0L (203mm), Intermediate, Tefzel, Aqua