PANDUIT - PANPLT2I-M CABLETIE,INT,8IN,NYL,NAT,PK1000 - PLT2I-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 203 mm
Ausführung - innenverzahnt
Banddicke - 1.1 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
1000 ST
EAN
0074983540310
Artikelnummer
PANPLT2I-M
Herstellernummer
PLT2I-M
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
203 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.1 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
178 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne


