Startseite

PANDUIT - PANPLT2I-M20 CABLETIE,INT,8IN,NYL,BL,PK1000 - PLT2I-M20

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT2I-M20 CABLETIE,INT,8IN,NYL,BL,PK1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 203 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.1 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983562701

Artikelnummer

PANPLT2I-M20

Herstellernummer

PLT2I-M20

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

203 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.1 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

178 N

Betriebstemperatur:

85...-60 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, 8.0L (203mm), Intermediate, Nylon, Black