PANDUIT - PANPLT2I-M69 CABLETIE,INT,8IN,FR,IB,PK1000 - PLT2I-M69

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 203 mm
Ausführung - innenverzahnt
Banddicke - 1.1 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
1000 ST
EAN
0074983548163
Artikelnummer
PANPLT2I-M69
Herstellernummer
PLT2I-M69
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
203 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.1 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
178 N
Betriebstemperatur:
100...-60 °C
Montagetemperatur:
0...-20 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


