Startseite

PANDUIT - PANPLT2M-C FASCETTA MINIATURIZZATA NYLON6.6 203MM,N - PLT2M-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT2M-C FASCETTA MINIATURIZZATA NYLON6.6 203MM,N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 203 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.1 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983540297

Artikelnummer

PANPLT2M-C

Herstellernummer

PLT2M-C

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

203 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.1 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Testa cavo, 8.0 ", sezione Miniature