PANDUIT - PANPLT2M-M FASCETTA MINIATURIZZATA NYLON6.6 203MM,N - PLT2M-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 203 mm
Ausführung - innenverzahnt
Banddicke - 1.1 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1000 ST
EAN
0074983540266
Artikelnummer
PANPLT2M-M
Herstellernummer
PLT2M-M
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
203 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne


