Startseite

PANDUIT - PANPLT2M-M30 CABLETIE,MIN,8IN,HS WR BL,PK1000 - PLT2M-M30

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT2M-M30 CABLETIE,MIN,8IN,HS WR BL,PK1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 203 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.1 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983563135

Artikelnummer

PANPLT2M-M30

Herstellernummer

PLT2M-M30

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

203 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Cable Tie, 8.0L (203mm), Miniature, Heat Stabilized, Black