Startseite

PANDUIT - PANPLT2M-M69 FASCETTA FLAME RETARDANT MINIATURIZ. 203 - PLT2M-M69

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT2M-M69 FASCETTA FLAME RETARDANT MINIATURIZ. 203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 203 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.1 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983385607

Artikelnummer

PANPLT2M-M69

Herstellernummer

PLT2M-M69

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

203 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.1 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-60...100 °C

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, 8.0L (203mm), Miniature, Flame Retardant, Ivory