Startseite

PANDUIT - PANPLT2S-C186 FASCETTA METALDETECT. POLYPR.STANDARD 18 - PLT2S-C186

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT2S-C186 FASCETTA METALDETECT. POLYPR.STANDARD 18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 186 mm

  • Farbe - blau

  • Banddicke - 1.4 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983114559

Artikelnummer

PANPLT2S-C186

Herstellernummer

PLT2S-C186

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

186 mm

Farbe:

blau

Banddicke:

1.4 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff mit Metallpigmenten

Min. Haltekraft:

133 N

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

7.3 "L (186 millimetri), Metallo Polipropilene rilevabile, sezione trasversale standard, Blu Scuro