PANDUIT - PANPLT2S-C2 CABLETIE,STD,7.4IN,RD,PK100 - PLT2S-C2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 188 mm
Farbe - rot
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
100 ST
EAN
0074983547586
Artikelnummer
PANPLT2S-C2
Herstellernummer
PLT2S-C2
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
188 mm
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Cable Tie, 7.4L (188mm), Standard, Nylon, Red


